Skip Content

Filter Results By

Liquid Tight Conduit Grips

42 Results Found that Include 42 Products

Product availability based on selecting either shipping or pick up and a location. Dismiss
Results per page: 16 | 32 | 48
Conduit Grip,1 1/4 In
Conduit Grip,1 In
Conduit Grip,3/4 In
Conduit Grip,1 1/2 In
Conduit Grip,1/2 In
Conduit Grip,2 In
Conduit Grip,1 In
Conduit Grip,3/4 In
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • Conduit Grip, 3/4 InConduit Grip,3/4 In
  • Item # 6D220
  • Mfr. Model # H075CNK
  • Conduit Grip, Type A Liquidtight Conduit, NPT 3/4 In, Fitting Style Straight, Fitting Material Steel,...More

Sealtight Conduit Grip
Conduit Grip,Straight,3 In
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • Conduit Grip, Straight, 3 InConduit Grip,Straight,3 In
  • Item # 2DDV7
  • Mfr. Model # 74093522
  • Strain Relief Conduit Grip, Straight, Cord Grip Type Liquid Tight for Flexible Metal Conduit, Conduit Size 3...More

Conduit Grip,3/4 In
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • Conduit Grip, 3/4 InConduit Grip,3/4 In
  • Item # 6D225
  • Mfr. Model # H0759CNK
  • Conduit Grip, Type A Liquidtight Conduit, NPT 3/4 In, Fitting Style 90 Deg, Fitting Material Steel, Standards...More

Non Metallic Conduit Connector,2 In
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • Non Metallic Conduit Connector, 2 InNon Metallic Conduit Connector,2 In
  • Item # 21VF88
  • Mfr. Model # F2025
  • Non Metallic Conduit Connector, Type Liquid Tight, Conduit Size 2 In, Material of Construction Nylon,...More

Flexible Conduit Conn,Str Male,3/4In
Conduit Grip,1/2 In
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • Conduit Grip, 1/2 InConduit Grip,1/2 In
  • Item # 6D219
  • Mfr. Model # H050CNK
  • Conduit Grip, Type A Liquidtight Conduit, NPT 1/2 In, Fitting Style Straight, Fitting Material Steel,...More

Cn Conduit Grip
Strain Relief,Used with NPT 0.5 In
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • Strain Relief, Used with NPT 0.5 InStrain Relief,Used with NPT 0.5 In
  • Item # 5JML5
  • Mfr. Model # 074093402
  • Strain Relief for Liquidtight Conduit, Straight with Male fitting, Style Steel Fitting and Stainless Steel...More

Conduit Grip,1/2 In
Conduit Grip,3/4 In
Strain Relief,Used with NPT 0.75 In
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • Strain Relief, Used with NPT 0.75 InStrain Relief,Used with NPT 0.75 In
  • Item # 5JML6
  • Mfr. Model # 074093403
  • Strain Relief for Liquidtight Conduit, Straight with Male fitting, Style Steel Fitting and Stainless Steel...More

Conduit Grip,3/8 In
Conduit Grip,90 Deg,1 1/2 In
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • Conduit Grip, 90 Deg, 1 1/2 InConduit Grip,90 Deg,1 1/2 In
  • Item # 2DDV9
  • Mfr. Model # 74093546
  • Strain Relief Conduit Grip, 90 Deg, Cord Grip Type Liquid Tight for Flexible Metal Conduit, Conduit Size 1...More

Conduit Grip,90 Deg,2 1/2 In
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • Conduit Grip, 90 Deg, 2 1/2 InConduit Grip,90 Deg,2 1/2 In
  • Item # 2DDW1
  • Mfr. Model # 74093550
  • Strain Relief Conduit Grip, 90 Deg, Cord Grip Type Liquid Tight for Flexible Metal Conduit, Conduit Size 2...More

Conduit Grip,45 Deg,2 In
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • Conduit Grip, 45 Deg, 2 InConduit Grip,45 Deg,2 In
  • Item # 2DDW7
  • Mfr. Model # 74093568
  • Strain Relief Conduit Grip, 45 Deg, Cord Grip Type Liquid Tight for Flexible Metal Conduit, Conduit Size 2...More

Cn Conduit Grip
Conduit Grip,90 Deg,3 In
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • Conduit Grip, 90 Deg, 3 InConduit Grip,90 Deg,3 In
  • Item # 2DDW2
  • Mfr. Model # 74093552
  • Strain Relief Conduit Grip, 90 Deg, Cord Grip Type Liquid Tight for Flexible Metal Conduit, Conduit Size 3...More

Cn Conduit Grip
Conduit Grip,45 Deg,1 1/4 In
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • Conduit Grip, 45 Deg, 1 1/4 InConduit Grip,45 Deg,1 1/4 In
  • Item # 2DDW5
  • Mfr. Model # 74093565
  • Strain Relief Conduit Grip, 45 Deg, Cord Grip Type Liquid Tight for Flexible Metal Conduit, Conduit Size 1...More

Cn Conduit Grip
Conduit Grip,3/8 In
Conduit Grip,Straight,4 In
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • Conduit Grip, Straight, 4 InConduit Grip,Straight,4 In
  • Item # 2DDV8
  • Mfr. Model # 74093526
  • Strain Relief Conduit Grip, Straight, Cord Grip Type Liquid Tight for Flexible Metal Conduit, Conduit Size 4...More

Strain Relief,Used with NPT 1 In
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • Strain Relief, Used with NPT 1 InStrain Relief,Used with NPT 1 In
  • Item # 5JML7
  • Mfr. Model # 074093404
  • Strain Relief for Liquidtight Conduit, Straight with Male fitting, Style Steel Fitting and Stainless Steel...More

Sealtight Conduit Grip
Results per page: 16 | 32 | 48

Reduce equipment downtime with liquidtight conduit grips from Grainger. Provide strain relief for Liquid Tight metal conduit, helping to prevent pull-out and damage at the fitting. Find stainless steel mesh, some insulated, in straight and 90-degree angle configurations. Choose the size and breaking strength you need. Grainger carries the liquidtight conduit grips you need to get the job done. Shop today!

Note: Product availability is real-time basis and adjusted continuously. The product will be reserved for you when you complete your order. More