Skip Content

Filter Results By

Body Style
Hub Size (In.)
Price
  • View MoreView Less

Conduit and Outlet Bodies

46 Results Found that Include 46 Products

Results per page: 16 | 32 | 48
Conduit Body,LB,3/4 In Hub,PVC
Conduit Body,T,3/4 In Hub,PVC
Conduit Body,LB,1/2 In Hub,PVC
Conduit Body,LB,1 In Hub,PVC
Conduit Body,T,1/2 In Hub,PVC
Conduit Body,LB,2 1/2 In Hub,PVC
Conduit Body,LL,1/2In. Hub Size,PVC
Conduit Body,T,1 In Hub,PVC
  • CANTEX
  • Conduit Body, T, 1 In Hub, PVCConduit Body,T,1 In Hub,PVC
  • Item # 4FYL7
  • Mfr. Model # 5133565
  • Conduit Body, Non Metallic, T Body Style, Flat Back Design Type, Hub Size 1 In., Capacity 11.8 Cu.-In., PVC,...More

Conduit Body,LL,3/4In. Hub Size,PVC
Conduit Body,C,1 In Hub,PVC
  • CANTEX
  • Conduit Body, C, 1 In Hub, PVCConduit Body,C,1 In Hub,PVC
  • Item # 4FYP7
  • Mfr. Model # 5133103
  • Conduit Body, Non Metallic, C Body Style, Flat Back Design Type, Hub Size 1 In., Capacity 11.8 Cu.-In., PVC,...More

Conduit Body,T,1 1/4 In Hub,PVC
Conduit Body,LL,1In. Hub Size,PVC
Conduit Body,LB,1 1/4 In Hub,PVC
Conduit Body,C,2 In Hub,PVC
  • CANTEX
  • Conduit Body, C, 2 In Hub, PVCConduit Body,C,2 In Hub,PVC
  • Item # 4FYR1
  • Mfr. Model # 5133106
  • Conduit Body, Non Metallic, C Body Style, Flat Back Design Type, Hub Size 2 In., Capacity 63.5 Cu.-In., PVC,...More

Pull Elbow,1/2 In.,PVC,2-45/64 In. L
Conduit Body,T,1 1/2 In Hub,PVC
Conduit Body,LL,1 1/4In. Hub Size,PVC
Conduit Body,LB,1 1/2 In Hub,PVC
Conduit Body,LR,3/4In. Hub Size,PVC
Conduit Body,C,3/4 In Hub,PVC
Pull Elbow,3/4 In.,PVC,3-5/32 In. L
Conduit Body,C,1 1/2 In Hub,PVC
Conduit Body,T,2 In Hub,PVC
  • CANTEX
  • Conduit Body, T, 2 In Hub, PVCConduit Body,T,2 In Hub,PVC
  • Item # 4FYN1
  • Mfr. Model # 5133568
  • Conduit Body, Non Metallic, T Body Style, Flat Back Design Type, Hub Size 2 In., Capacity 63.5 Cu.-In., PVC,...More

Conduit Body,LR,1/2In. Hub Size,PVC
Conduit Body,LB,2 In Hub,PVC
Conduit Body,C,1/2 In Hub,PVC
Conduit Body,E,1/2 In Hub,PVC
Conduit Body,C,3 In Hub,PVC
  • CANTEX
  • Conduit Body, C, 3 In Hub, PVCConduit Body,C,3 In Hub,PVC
  • Item # 4FYR3
  • Mfr. Model # 5133107
  • Conduit Body, Non Metallic, C Body Style, Flat Back Design Type, Hub Size 3 In., Capacity 198 Cu.-In., PVC,...More

Conduit Body,C,1 1/4 In Hub,PVC
Conduit Body,E,1 1/4 In Hub,PVC
Conduit Body,E,3/4 In Hub,PVC
Conduit Body,LR,1 1/4In. Hub Size,PVC
Results per page: 16 | 32 | 48